{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | W 18 L 9-125 Quick | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina uključujući bateriju | 2,3 kg | |
Težina bez baterije | 1,6 kg | |
Težina | 2,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Nježni zalet | Da | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077127 WL9-125 | |
EAN / GTIN | 4061792225633 | |
Broj proizvođača | 602249960 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |