{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maksimalan broj okretaja | 2.800 min-1 - 10.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 27 mm | |
Težina uključujući bateriju | 2,8 kg | |
Težina bez baterije | 1,8 kg | |
Težina | 2,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 8 m/s2 | |
Zaštita od preopterećenja | Da | |
Sigurnosni sklop | Ne | |
Nježni zalet | Da | |
Blokada pokretanja | Da | |
Blokada trzaja | Da | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077127 WVBLT11125 | |
EAN / GTIN | 4061792206618 | |
Broj proizvođača | 613057660 |