Akumulatorska kutna brusilica GWS 18V15C

Artikl br.: 077120 18V15C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GWS 18V-15 C
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora motor bez četkica
maksimalan broj okretaja 9.800 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina bez baterije 2,2 kg
Težina 2,2 kg
maksimalne vibracije prema EN 4 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Ne
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Da
Povezivanje s aplikacijama OneKey
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077120 18V15C
EAN / GTIN 3165140964555
Broj proizvođača 06019H6000

Opis

Izvedba:

  • Zahvaljujući novoj BITURBO tehnologiji postiže se 50% brže rezanje i uklanjanje metala. Odgovara snazi kabelske kutne brusilice.
  • Povećana sigurnost zahvaljujući inteligentnom sustavu kočenja i funkcijama Soft Start, KickBack i Drop Control.
  • Postavke pojedinačnih stupnjeva brzine uz pomoć upravljačke površine i Bluetooth povezivosti.
  • Mogućnost naknadne ugradnje modula za povezivost.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući zaštitni pokrov, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.
Odgovarajuće ProCORE 18 V baterije i početničke setove možete pronaći pod br. 073857 vel. C18 i br. 073865 vel. C18.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu