Akumulatorska kutna brusilica GWS 18V-7

Artikl br.: 077120 18V-7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GWS 18V-7
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 2,3 kg
maksimalne vibracije prema EN 7 m/s2
Zaštita od preopterećenja Da
Sigurnosni sklop Ne
Nježni zalet Ne
Blokada pokretanja Da
Blokada trzaja Ne
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Broj proizvođača 06019H9002

Opis

Izvedba:

Izrazito snažna 18 V akumulatorska kutna brusilica kompaktnog dizajna.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući zaštitni pokrov, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu