Akumulatorska kutna brusilica GWS 18V-180P

Artikl br.: 077120 18V-180P
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GWS 18V-180P
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 6.100 min-1
maksimalni ⌀ diska 180 mm
maksimalna dubina razdvajanja 61 mm
Težina 2,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 4,1 m/s2
Blokada pokretanja Da
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Posebnost sigurnosni sklop
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077120 18V-180P
EAN / GTIN 4053423246209

Opis

Izvedba:

Mala i lagana akumulatorska kutna brusilica od 180 mm 18V:
  • Zahvaljujući brusnoj ploči od 180 mm i maloj glavi zupčanika, nudi istu dubinu rezanja kao velika kutna brusilica od 230 mm, ali je do 35 % lakša.
  • Biturbo tehnologija bez četkica za brzo rezanje širokog raspona materijala.
  • Prekidač PROtection, KickBack Control, inteligentni sustav kočenja.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručku, rezne ploče, L-BOXX. Bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu