Električna kutna brusilica CG, M14 navoj brusnog vretena, za pločice od ⌀ 125 mm, s blokadom protiv ponovnog pokretanja, s protuvibracijskom drškom, tip: 7222896023

Artikl br.: 077111 7222896023
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača CG14-125V
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.400 W
maksimalan broj okretaja 2.800 min-1 - 11.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 6 m/s2
maksimalni ⌀ diska 125 mm
maksimalna dubina razdvajanja 35 mm
Težina 2,3 kg
Duljina kabela 4 m
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Sigurnosni sklop ne
Blokada pokretanja da
Posebnost Broj okretaja elektronike
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077111 7222896023
EAN / GTIN 4014586900339

Opis

Izvedba:

FEIN − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm.
  • Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
  • Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
  • Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
  • Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

Opseg isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu