Kompaktna kutna brusilica 7222796

Artikl br.: 077111 7222796
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača CG10-125
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.000 W
    maksimalan broj okretaja 11.000 min-1
    maksimalne vibracije prema EN 8,5 m/s2
    maksimalni ⌀ diska 125 mm
    maksimalna dubina razdvajanja 35 mm
    Težina 2,1 kg
    Mrežni napon 240 V
    Mrežna frekvencija 50 Hz
    Blokada pokretanja da
    Posebnost kratka izvedba
    Vrsta proizvoda Kutna brusilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 077111 7222796
    EAN / GTIN 4014586894980

    Opis

    Izvedba:

    FEIN − kompaktna kutna brusilica ⌀ 125 mm.
    • Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.
    • Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.
    • Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90°(optimalno mjesto ovisno o primjeni).
    • Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.

    Opseg isporuke:

    Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu