Kutna brusilica GWX 9-115S

Artikl br.: 077050 9-115S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
Oznaka proizvođača GWX 9-115 S
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 900 W
Raspon broja okretaja 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maksimalni ⌀ diska 115 mm
Težina 2,1 kg
Blokada pokretanja da
Posebnost Varijabilni broj okretaja
Serija Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077050 9-115S
EAN / GTIN 3165140962537
Broj proizvođača 06017B1000

Opis

Izvedba:

  • Jednostavno i brzo: Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
  • Nije više potreban dodatni ključ.
  • Opsežno: Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
  • Maksimalna udobnost zahvaljujući 100% brzoj izmjeni pribora bez alata.
  • Pouzdano: Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
  • Čisti rad bez ogrebotina! Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.
Kutna brusilica 115 mm, 900 W motor s direktnim hlađenjem. Sustav X-Lock.

Opseg isporuke:

Uključujući antivibracijsku dodatnu ručku, zaštitni poklopac, kovčeg.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu