{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | ALZTRONIC 12 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 540 W | |
maksimalan broj okretaja | 250 min-1 - 5.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ rupe u čeliku | 12 mm | |
Prihvat za alat | B16 | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M10 | |
Hod vretena | 40 mm | |
Podešavanje posmaka | ručno | |
Minimalna udaljenost vretena i postolja | 110 mm | |
Maksimalna udaljenost vretena i postolja | 250 mm | |
Istovar | 200 mm | |
⌀ stupa | 50 mm | |
Podešavanje visine glave svrdla | Ručno kolo | |
Osnovna ploča stola širina korisne površine | 300 mm | |
Osnovna ploča stola visina korisne površine | 240 mm | |
Nazivna mjera T-utora | 12 mm | |
Broj T-utora | 2 | |
Razmak T-utora | 80 mm | |
Težina | 64 kg | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 076560 12 |