{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | ALZTRONIC 14 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 540 W | |
maksimalan broj okretaja | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ rupe u čeliku | 14 mm | |
Prihvat za alat | MK2 | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M10 | |
Hod vretena | 80 mm | |
Podešavanje posmaka | ručno | |
Minimalna udaljenost vretena i postolja | 437 mm | |
Maksimalna udaljenost vretena i postolja | 437 mm | |
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja | 75 mm | |
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja | 357 mm | |
Istovar | 190 mm | |
⌀ stupa | 65 mm | |
Stol za stroj širina korisne površine | 240 mm | |
Stol za stroj duljina korisne površine | 300 mm | |
Osnovna ploča stola širina korisne površine | 300 mm | |
Osnovna ploča stola visina korisne površine | 240 mm | |
Podešavanje visine magnetskog stola | ručni pogon | |
Nazivna mjera T-utora | 12 mm | |
Broj T-utora | 2 | |
Razmak T-utora | 80 mm | |
Težina | 83 kg | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 076560 14 |