Akumulatorske magnetne bušilice 71700361

Artikl br.: 076525 71700361
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača AKBU 35 PMQ AS
Oznaka proizvođača 71700361
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 130 min-1 - 520 min-1
Prihvat za alat oblik QuickIN / MK2
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M14
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 18 mm
Dubina rupe Svrdlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 50 mm
maksimalni ⌀ upuštanja 30 mm
maksimalni ⌀ razvrtavanja 18 mm
Duljina magnetskog postolja 195 mm
Širina magnetskog postolja 70 mm
Visina 450 mm
Radni hod 135 mm
Težina 12,2 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285

Opis

Izvedba:

Mala univerzalna magneta bušilica za jezgrenje s 1 brzinom i velikim podizajem, s EC motorom bez četki. Maksimalan funkcionalnost za mobilan rad na gradilištu.
  • Za maksimalnu učinkovitost preporučuje se baterija od 18 V AMPSare ProCore.
  • Desni/lijevi hod.
  • Vrlo uski trajni magnet s prethodnim magnetiziranjem.
  • Fleksibilnost pri svim mobilnim radovima bušenja, kao što su bušenje jezgre, spiralno bušenje i bušenje navoja te upuštanje i razvrtanje.
  • Jednostavan i intuitivan koncept rukovanja od strane rukovatelja.

Opseg isporuke:

AKBU 35 PMQ Select bez baterije, uklj. pumpu za rashladno sredstvo, pojas za vezivanje, kukicu za strugotine, svornjak za centriranje, zaštitu od dodira, klin za izbacivanje, transportni kovčeg.

Napomena:

Odgovarajuće baterije možete pronaći pod brojem 073856 – 073858 ili početni komplet pod br. 073863 – 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu