Udarna bušilica, Tip: SBE800-2

Artikl br.: 075710 SBE800-2
Kopija
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
oznaka proizvođača SBE 800-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 800 W
maskimalan okretni moment 10 Nm; 26 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.200 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.200 min-1
maksimalan broj udaraca 51.200 min-1
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 8 mm; 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 25 mm; 40 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 20 mm
Težina 2,3 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Udarna bušilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 075710 SBE800-2
Kopija
EAN / GTIN 4061792248243
Kopija
Broj proizvođača 601744500
Kopija
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Udarno bušenje uz visoku zaštitu korisnika.
Bušilice za udarne udarce opremljene su Metabo S-automatic sigurnosnom spojkom. Kada je bušilica blokirana, pogon se odmah mehanički odvaja kako bi se smanjio stražnji zakretni moment na korisnika.
  • Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
  • Vreteno s unutarnjim šesterokutom kao prihvatom za bitove odvijača omogućava korištenje bez bušaće glave.

Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.

Opseg isporuke:

Uključuje brzosteznu glavu, dodatnu ručku, graničnik dubine i plastični kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu