Udarna bušilica SBEV1300-2

Artikl br.: 075710 SBEV1300-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Metabox
    Oznaka proizvođača SBEV 1300-2
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Prihvat snaga 1.300 W
    maskimalan okretni moment 16 Nm; 44 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.100 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 3.100 min-1
    Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 3.100 min-1
    maksimalan broj udaraca 58.900 min-1
    Područje stezanja stezne glave 1 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm; 16 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 25 mm; 40 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 22 mm
    Težina 2,8 kg
    Duljina kabela 4 m
    Vrsta proizvoda Udarna bušilica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 075710 SBEV1300-2
    EAN / GTIN 4007430312723
    Broj proizvođača 600785500

    Opis

    Izvedba:

    Udarno bušenje uz visoku zaštitu korisnika.
    Bušilice za udarne udarce opremljene su Metabo S-automatic sigurnosnom spojkom. Kada je bušilica blokirana, pogon se odmah mehanički odvaja kako bi se smanjio stražnji zakretni moment na korisnika.
    • Zaštita od ponovnog pokretanja: sprječava nenamjerno pokretanje nakon prekida napajanja.
    • Mogućnost odabira pulsiranja za odvijanje fiksnih vijaka i bušenje na glatkim površinama.
    • Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.
    • Metabo Marathon motor sa zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja.
    • Vreteno s unutarnjim šesterokutom kao prihvatom za bitove odvijača omogućava korištenje bez bušaće glave.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC): Elektronika punog vala za rad s brzinom prikladnom za materijal koja ostaje konstantna pod opterećenjem.
    • Kotačić za podešavanje odabira opcije broja okretaja.
    • Čvrsto kućište od lijevanog aluminija za optimalno odvođenje topline i izdržljivost.
    • Rotirajući most ugljičnih četkica za maksimalnu učinkovitost čak i pri lijevoj rotaciji, npr. kod odvijanja zaglavljenih vijaka.
    • Desni/lijevi hod.
    • Zaštita od preopterećenja: Štiti motor od pregrijavanja.
    • Kuglasta kapica prilagođena kabelu za optimalnu slobodu kretanja tijekom rada.
    • Indikator istrošenosti ugljičnih četkica.

    Opseg isporuke:

    Uključuje brzosteznu glavu, dodatnu ručku, graničnik dubine i metaBOX.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu