{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 1.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 30 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 28 mm | |
maksimalan broj udaraca | 4.470 min-1 | |
Udarna energija | 3 J | |
Prihvat za alat oblik | SDS Plus | |
Težina bez baterije | 3,4 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
Broj artikla | 075560 KHLTXBL28Q | |
EAN / GTIN | 4061792218628 | |
Broj proizvođača | 601715660 |