Akumulatorska udarna bušilica s LiHD baterijom KHLTXBL24

Artikl br.: 075560 KHLTXBL24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Metabox
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V
  • Prihvat za alat oblik: SDS Plus

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Metabox
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Oznaka proizvođača KH 18 LTX BL 24
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 4 Ah
    Napon baterije 18 V
    Broj okretaja u praznom hodu 0 min-1 - 1.280 min-1
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 24 mm
    maksimalan broj udaraca 4.750 min-1
    Udarna energija 2,2 J
    Prihvat za alat oblik SDS Plus
    Težina bez baterije 2,7 kg
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Bušaći čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 075560 KHLTXBL24
    EAN / GTIN 4061792218529
    Broj proizvođača 601713800

    Opis

    Izvedba:

    Moćni paketi za udarno bušenje.
    Bušaći čekić ima mehanizam udara visoke učinkovitosti s preciznim pneumatskim mehanizmom udara koji proizvodi udarce s maksimalnom udarnom energijom pri minimalnom kontaktnom tlaku.
    Kombinirani čekić s 3 funkcija: Udarno bušenje, bušenje i štemanje.
    • Metabo VibraTech (MVT): Ugodan za zdravlje, nizak umor, čak i u kontinuiranoj uporabi.
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika punog vala za rad s brzinama koje odgovaraju materijalu koje ostaju konstantne pod opterećenjem.
    • Sigurnosna spojka: mehaničko odvajanje pogona kada je bušilica blokirana za siguran rad.
    • Vrlo lagan, kompaktan baterijski čekić s motorom bez četkica za bušenje uz slabi zamor u bilo kojem radnom položaju.
    • Maksimalna učinkovitost bušenja, učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući tehnologiji bez četkica i mehanizmu učinka visokih performansi.
    • Bušenje bez prašine s vanjskim odvodom prašine ESA plus.
    • Elektroničko meko pokretanje za precizno bušenje.
    • LED radno svjetlo za optimalan pregled mjesta za bušenje.

    Prednost:

    100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
    Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 2× baterije, punjač i MetaBOX.
    Uključujući dodatnu ručku i odstojnik za dubinu.

    Napomena:

    Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu