{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GBM 13-2 RE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 750 W | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 1.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 3.200 min-1 | |
Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
Područje stezanja stezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina | 8 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 32 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina | 20 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 7,5 m/s2 | |
Mrežni napon | 230 V | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075420 GBM132REK | |
EAN / GTIN | 3165140797931 |