{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
Oznaka proizvođača | GBM 10 RE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 600 W | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 2.600 min-1 | |
Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
Područje stezanja stezne glave | 1 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 25 mm | |
prikladno za materijal | Čelik | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 4,8 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Broj proizvođača | 0601473600 |