{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BOP 13-2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 550 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 680 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
Područje stezanja stezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina | 37 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina | 27 mm | |
prikladno za materijal | čelik | |
Težina | 2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075150 720555 | |
EAN / GTIN | 4014586882567 | |
Broj proizvođača | 72055560000 |