Bušilica s dvije brzine 720554

Artikl br.: 075150 720554
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BOP 10-2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 500 W
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 700 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 2.250 min-1
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 2. brzina 8 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 35 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 2. brzina 25 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 2 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Broj proizvođača 72055460000

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna ručna bušilica s dvije brzine za bušenje, upuštanje, urezivanje navoja i vijčane spojeve.
  • Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za bušenje i vijčane spojeve.
  • Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.

Nazubljena dodatna ručica za sigurno držanje (oblik).

Prednost:

Elektroničko postavljanje broja okretaja, bez stupnjeva.

Opseg isporuke:

Uključuje brzosteznu bušeću glavu s osiguranjem sile stezanja, dodatnu ručku.

Napomena:

Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu