Ručna bušilica s jednom brzinom 720553

Artikl br.: 075110 720553
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BOP-10
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 500 W
Prihvat stezne glave 1/2 cola − 20 UNF
Područje stezanja stezne glave 1,5 mm - 13 mm
Raspon broja okretaja 0 min-1 - 1.500 min-1
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 30 mm
prikladno za materijal čelik
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Desni/lijevi hod da
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Broj proizvođača 72055360000

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica Fein −
  • Precizna bušeća glava u izvedbi od punog metala.
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za bušenje s osjetom.
  • Metalno kućište prijenosnika za sigurno sjedanje ležajeva.
  • Ozubljena dodatna drška za siguran prihvat.
  • Osjetljiva ručka FEIN za siguran rad bez zamora.
  • Integralni prekidač za ugodno rukovanje.
Svestrano primjenjivo za bušenje, urezivanje navoja i ukošavanje.

Prednost:

Uključena stezna glava s osiguračem snage stezanja.

Opseg isporuke:

Uključujući 1 brzosteznu glavu za svrdlo 1,5 − 13 mm, s osiguranjem sile stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu