{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | BOP-6 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 500 W | |
Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
Područje stezanja stezne glave | 0,5 mm - 10 mm | |
Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 6 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 20 mm | |
prikladno za materijal | čelik | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Desni/lijevi hod | da | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075110 720552 | |
EAN / GTIN | 4014586882413 | |
Broj proizvođača | 72055260000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |