Uređaj za punjenje akumulatora M1218FC

Artikl br.: 073840 M1218FC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvođača M12-18 FC
    Vrsta proizvoda Punjač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 073840 M1218FC
    EAN / GTIN 4002395810581
    Broj proizvođača 4932451079

    Opis

    Izvedba:

    Impulsna tehnika punjenja upravljana čipom. S prikazom napunjenosti i zaštitom od preopterećenja.
    Akumulatori se pune jedan za drugim u nizu, onako kako su umetnuti.
    • Crveno kontinuirano svjetlo: Akumulator se puni.
    • Crveno svjetlo koje sporo treperi: Akumulator je u položaju čekanja.
    • Zeleno kontinuirano svjetlo: Akumulator je napunjen.
    Brzi punjač za akumulatore s 12, 14 i 18 V Li-ionskom tehnologijom.
    Vrijeme punjenja 18 V/2,0 Ah akumulatora u 26 min, 18 V/5 Ah u 59 min.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu