Uređaj za punjenje akumulatora, tip: M1218C

Artikl br.: 073840 M1218C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V; Milwaukee tip B 14 V; Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M12-18C
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Broj proizvođača 4932352959

Opis

Izvedba:

Impulsna tehnika punjenja upravljana čipom. S prikazom napunjenosti i zaštitom od preopterećenja.
Akumulatori se pune jedan za drugim u nizu, onako kako su umetnuti.
  • Crveno kontinuirano svjetlo: Akumulator se puni.
  • Crveno svjetlo koje sporo treperi: Akumulator je u položaju čekanja.
  • Zeleno kontinuirano svjetlo: Akumulator je napunjen.
Uređaj za brzo punjenje akumulatora s 12, 14 i 18 V Li-Ionskom tehnologijom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu