Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije GLI18300

Artikl br.: 073205 GLI18300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
    Oznaka proizvođača GLI 18V-300
    ATEX zona nema
    Jakost svijetlosti 300 lm
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Rasvjetno tijelo LED modul
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Napon baterije 18 V
    Težina bez baterije 300 g
    Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 073205 GLI18300
    EAN / GTIN 3165140876193
    Broj proizvođača 06014A1100

    Opis

    Izvedba:

    Robusna baterijska LED svjetiljka od 18 V s glavom svjetiljke koja se može svinuti. 6 intenzivnih LED-dioda s 300 lumena i vrlo dugim trajanjem osvjetljenja.
    Fleksibilna primjena zahvaljujući različitim položajima osvjetljenja.

    Opseg isporuke:

    Akumulatorska svjetiljka bez baterije i punjača.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.