{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
oznaka proizvođača | GLI 18-2200C | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 2.200 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 300 lm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina bez baterije | 1.900 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 073205 GLI182200C | |
EAN / GTIN | 3165140953832 | |
Broj proizvođača | 0601446501 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |