{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fino tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | ASW 18-18 | |
Konstrukcija motora | EC motor bez četkica | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 18 Nm | |
maksimalan broj okretaja | 375 min-1 | |
Oblik konstrukcije | Štapni kutni odvijač | |
Težina uključujući bateriju | 1,2 kg | |
odgovarajuća kutna glava | 071133 22020 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 071123 7112696 | |
Broj proizvođača | 71126960000 |