{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSR18V-150C | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 84 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 150 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 150 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 2,5 m/s2 | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu |
Broj artikla | 070246 GSR18V150C | |
EAN / GTIN | 4059952523217 | |
Broj proizvođača | 06019J5002 |