{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
oznaka proizvođača | GSR 18V-90 C | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 36 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 64 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 68 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu |
Broj artikla |
070246 GSR1890C
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4059952617213
Kopija |
|
Broj proizvođača |
06019K6002
Kopija |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |