{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvođača | GSR 12V-35 HX | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 15 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 30 Nm | |
Prihvat za alat | Unutarnji šesterokut 1/4 cola | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 0 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 19 mm | |
Težina | 0,8 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 1,9 m/s2 | |
Duljina | 126 mm | |
Visina | 160 mm | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Motor bez četkica, u L-Boxxu |
Broj artikla | 070241 GSR1235HX | |
EAN / GTIN | 4059952514000 | |
Broj proizvođača | 06019J9100 |