Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR1235

Artikl br.: 070241 GSR1235
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Oznaka proizvođača GSR 12V-35
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 12 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 15 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 30 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 400 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.750 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 0 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 19 mm
Težina 0,8 kg
maksimalne vibracije prema EN <1,9 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 12V
USP2 Motor bez četkica, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070241 GSR1235
EAN / GTIN 3165140953719
Broj proizvođača 06019H8002

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač
  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.
  • Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Vrhunski omjer snage i težine s okretnim momentom do 20 Nm za snažno pričvršćivanje vijaka pri maloj težini i minimalnoj duljini glave 163 mm.
Dugi vijek trajanja zahvaljujući EC motoru bez četkica.

Opseg isporuke:

Uključujući punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu