Akumulatorski mokri/suhi usisavač, tip: M18VC2-0

Artikl br.: 070230 M18VC2-0
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Prostorna struja: 1.300

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
oznaka proizvođača M18VC2-0
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Obujam spremnika 7,5 l
Duljina usisnog crijeva 0,47 m
Prostorna struja 1.300 l/min
Težina bez baterije 5,3 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070230 M18VC2-0
Kopija
EAN / GTIN 4058546219741
Kopija
Broj proizvođača 4933464029
Kopija
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Nosivi i učinkoviti 18 V akumulatorski mokri/suhi usisavač.
  • 80 mbar podtlak.
  • Vrijeme rada do 30 minuta s jednim akumulatorskim punjenjem (9,0 Ah).
  • Integrirana funkcija ispuhivanja.
  • HEPA filtar filtrira do 99,97 % svih čestica prašine.
  • Obujam spremnika kruto/tekuće: 9,8 / 7,5 L.
  • Protok zraka 1300 L/min

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.
Uključuje filtar, usisno crijevo, mlaznicu za veće nečistoće i mlaznicu za fuge.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073816; br. 073827 i br. 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu