{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | M12FVCL-0 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 12 V | |
Obujam spremnika | 6,1 l | |
Duljina usisnog crijeva | 0,5 m | |
Prostorna struja | 1.275 l/min | |
Težina bez baterije | 4,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Broj proizvođača | 4933478186 |