Akumulatorski odvijač s račnom M12FIR12-0

Artikl br.: 070228 M12FIR12-0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12FIR12-0
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo 81 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 175 min-1
Prihvat za alat Četverokut, 1/2 cola
Oblik konstrukcije Odvijač s nastavkom za nasadni ključ
Težina 1,5 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Broj proizvođača 4933459800

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska kutna bušilica-odvijač i odvijač s račnom
  • Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
Kompaktan oblik konstrukcije za brzi pristup kod svih primjena npr. kod radova na motorima ili mjenjaču.
Motor bez četkica POWERSTATE™ s pojačanim mjenjačem i kućištem za dugi vijek trajanja.
REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje snagom.

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.
Uključujući 1/2 cola na adapter od 3/8 cola.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i 073839.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu