Akumulatorski odvijač s račnom, tip: M12FHIR14

Artikl br.: 070228 M12FHIR14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12FHIR14
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo 47 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
Prihvat za alat Četverokut, 1/4 cola
Oblik konstrukcije Odvijač s nastavkom za nasadni ključ
Težina 1 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Broj proizvođača 4933478171

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska kutna bušilica-odvijač i odvijač s račnom
  • Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Red litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
Kompaktni brzi akumulatorski odvijač s račnom s osjetljivim kontrolerom brzine.

Opseg isporuke:

Bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu