Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: BS18SBL2-2

Artikl br.: 070222 BS18SBL2-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kofer
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: AEG tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon AEG tip B 18 V
Oznaka proizvođača BS 18 SBL2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Subcompact motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo 65 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.750 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
Težina 1,3 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416

Opis

Izvedba:

AEG − aku odvijač
  • Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
  • FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
  • Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
Subcompact motor bez četkica s okretnim momentom do 65 Nm. 24-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× 18 V/2,0 Ah akumulator, punjač, transportni kofer.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.
Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu