{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kofer | |
Oznaka proizvođača | BS18C3BL-402C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Brushless | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 110 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 65 mm | |
Težina | 5,88 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip |
Broj artikla | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN / GTIN | 4058546362188 |