Oprema za ručni odvijač Quick-In THREAD-SET

Artikl br.: 070208 THREAD-SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Adapter za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070208 THREAD-SET
EAN / GTIN 4014586404851
Broj proizvođača 64203003010

Opis

Izvedba:

QuickIN pribor za proširenje svih FEIN akumulatorskih bušilica-odvijača s QuickIN prihvatom u područjima primjene vijčanog spajanja i urezivanja navoja.
Adapter ureznika s 2 steznim čahurama za promjer drške 4,5 i 6 mm za rezanje veličina navoja M4 / M5 / M6 / M8. Pouzdanije držanje ureznika na četverokutu, time se sprječava proklizavanje. Kompatibilan sa svim akumulatorskim odvijačima FEIN s priključkom QuickIN / QuickIN MAX.

Opseg isporuke:

1 × Adapter za ureznik QuickIN, uklj. 2 stezne čahure za dršku ⌀ 4,5 i 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu