Oprema za ručni odvijač Quick-In CHUCK-SKE

Artikl br.: 070208 CHUCK-SKE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Adapter za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Broj proizvođača 64203006010

Opis

Izvedba:

QuickIN pribor za proširenje svih FEIN akumulatorskih bušilica-odvijača s QuickIN prihvatom u područjima primjene vijčanog spajanja i urezivanja navoja.
Stezna glava ravne čeljusti s automatskim dodatnim stezanjem od punog metala proizvođača Röhm. Sprječava prekomjerno zakretanje spiralnog svrdla i ureznika. Zatezno područje 1,5 − 13 mm. Precizan rad velikom preciznošću rotacije do 0,35 mm. Kompatibilan sa svim akumulatorskim odvijačima FEIN s priključkom QuickIN / QuickIN MAX.

Opseg isporuke:

1 × Stezna glava plosnatih čeljusti QuickIN, stezni raspon 1,5 – 13 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu