{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fein tip E 18 V | |
oznaka proizvođača | ABS 18 QC | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 32 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 450 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.000 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 50 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | drvo; čelik | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18 V, 2-stupanjski | |
USP2 | Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu |
Broj artikla | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |