Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V, 2 stupnja, raspon stezanja za brzo pričvršćivanje 1,5-13, u transportnom koferu

Artikl br.: 070205 7113246H1
Kopija
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
oznaka proizvođača ABS 18 Q AS
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan mekani okretni moment 38 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 50 mm
Težina 1,7 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18 V, 2-stupanjski
USP2 Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 070205 7113246H1
Kopija

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.
2-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i QuickIN prihvatom. Savršeno pogodno za bušenje i rezanje navoja do 10 mm.
  • Mehaničko podešavanje okretnog momenta.
  • Kompaktna izvedba.
  • FEIN PowerDrive motor bez četkica, potpuno u kapsuli, zaštićen od prašine uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.

Opseg isporuke:

Uključujući akumulator i punjač.
QuickIN stezna bušeća glava, kopča za remen, držač za bitove, L-BOXX

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu