{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | ASCM 18 QSW AS Select | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maskimalan mekani okretni moment | 30 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 40 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 700 min-1 | |
maksimalni broj okretaja 3. brzina | 1.400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 4. brzina | 2.500 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 4-stupanjski mjenjač. 18V | |
USP2 | pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije |
Broj artikla | 070200 71161461 | |
EAN / GTIN | 4014586898919 |