{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | ABS 18 Q AS Select | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
maskimalan mekani okretni moment | 38 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 450 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.000 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 50 mm | |
Težina | 1,4 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 4-stupanjski mjenjač. 18V | |
USP2 | pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije |
Broj artikla | 070200 71132461 | |
EAN / GTIN | 4014586898872 |