{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | SB 18 L BL | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 28 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 65 Nm | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 - 500 | |
maksimalan broj udaraca | 25.500 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
Težina bez baterije | 0,9 kg | |
tipična uporaba | Medium | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |