Akumulatorska udarna bušilica-odvijač bez baterije, punjača GSB1855

Artikl br.: 070113 GSB1855
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSB 18V-55
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 28 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 55 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 460 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.800 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 11 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja 1,5 m/s2
Težina 1,1 kg
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Broj proizvođača 06019H5303

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.
  • Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
  • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.
  • Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.
  • Praktična kopča za remen (ne 070104).
  • Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.
  • Brzostezna glava za svrdlo.

S EC motorom bez četkica.
KickBackControl s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača i s kovčegom L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu