Akumulatorska udarna bušilica-odvijač bez baterije, punjača GSB1890C

Artikl br.: 070113 GSB1890C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSB 18V-90 C
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 36 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 64 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 630 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 68 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 11,8 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja 1,5 m/s2
Težina 1,2 kg
Duljina 175 mm
širina 77 mm
Visina 210 mm
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070113 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617312
Broj proizvođača 06019K6102

Opis

Izvedba:

Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.
  • Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
  • Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.
  • Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.
  • Praktična kopča za remen (ne 070104).
  • Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.
  • Brzostezna glava za svrdlo.

S EC motorom bez četkica.
KickBackControl s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.
S motornom kočnicom.
Kompaktan dizajn, vrlo kratka duljina glave (samo 175 mm) za savršeno rukovanje.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača i s kovčegom L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu