Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18FPD3-5

Artikl br.: 070110 M18FPD3-5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18FDP3-502X
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora FUEL™
maskimalan okretni moment 158 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 500 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 16 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 89 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu 16 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja 11,3 m/s2
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja 1,85 m/s2
Težina 2,2 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni bušaći odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070110 M18FPD3-5
EAN / GTIN 4058546376543

Opis

Izvedba:

  • Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
  • REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
  • Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  • LED-osvjetljenje radnog područja.
  • Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.
Aku udarna bušilica odvijač s visokim okretnim momentom od 158 Nm i ukupnom duljinom od samo 175 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× Li-Ionske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutiju) i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814073816, 073827 i 073840.
Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu