{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12FPDX-202X | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | POWERSTATE™ | |
maskimalan okretni moment | 37 Nm | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 35 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
Duljina | 138 mm | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070110 M12FPDX2 | |
EAN / GTIN | 4058546220815 | |
Broj proizvođača | 4933464136 |