{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSB 18V-90 C | |
Energieversorgung | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 36 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 64 Nm | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.100 min-1 | |
maximale Schlagzahl | 28 500 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 68 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 11,8 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 1,5 m/s2 | |
Težina | 1,2 kg | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070106 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617343 | |
Broj proizvođača | 06019K6105 |