{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSB 18V-110C | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 47 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 85 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 480 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.100 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 82 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 16 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 12,5 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | 2,5 m/s2 | |
Težina | 2,1 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
prikladno za materijal | Zid; Beton; Kamen | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070106 GSB18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525464 | |
Broj proizvođača | 06019G030B |