{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070308 ER-JT | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR1210 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,16 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 227157 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622597 | |
Broj proizvođača | TKA00287 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 070308 ER-JT GG
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.916 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 | 0,8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 070308 ER-JT | APMT 180508 ER |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | PR1210 | HB7730 |
Tip | GG | GG |
Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,16 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |